特厚金折

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)150 注文コード12295205 品番4979874006158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は寸法・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

材質は鉄でユニクロめっき。厚みがあり丈夫です。

板厚(mm)4.3 穴数6 穴径(Φmm)5.3 寸法(mm)150 用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする