特厚金折

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12295257 品番 4979874415790
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

材質は鉄でユニクロめっき。厚みがあり丈夫です。

板厚(mm)3 穴数2 穴径(Φmm)4 寸法(mm)20 用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする