カラー特厚金折

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)25 注文コード12295275 品番4979874824486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

材質は鉄で焼付塗装仕上げ、厚みがあり丈夫です。

穴数2 板厚(mm)3 寸法(mm)25 穴径(Φmm)4.0±0.2 用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする