八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
カラー特厚金折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12295309
品番
4979874427656
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質は鉄で焼付塗装仕上げ、厚みがあり丈夫です。
穴数
4
板厚(mm)
2.8
色
白
寸法(mm)
35
穴径(Φmm)
4.3±0.2
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません