八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
カラー特厚金折
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
35
注文コード
12295318
品番
4979874824493
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄で焼付塗装仕上げ、厚みがあり丈夫です。
穴数
4
板厚(mm)
2.8
色
黒
寸法(mm)
35
穴径(Φmm)
4.3±0.2
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません