ステンレス 幅広 内折

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 12295449 品番 4979874055866
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

板厚(mm)3 長さ(mm)120×120 寸法(mm)3×30×120 幅(mm)30 穴径(Φmm)4.5 穴数10 使用木ねじ(mm)3.5×25 RoHS指令(10物質対応)対応 用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする