ステンレス 幅広 内折

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)45×45 注文コード12295485 品番4979874055811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

板厚(mm)3 長さ(mm)45×45 寸法(mm)3×30×45 幅(mm)30 穴径(Φmm)4.5 穴数6 使用木ねじ(mm)3.5×20 RoHS指令(10物質対応)対応 用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする