ステンレス 特厚不等辺金折

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12295589 品番 4979874296269
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

板厚(mm)2 穴数3 寸法(mm)2×15×2040 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径(Φmm)4 用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする