八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
L字金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12295616
品番
4979874033802
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。木ねじとボルトが使用出来ます。
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
(小)4.2、(長穴)6.5×20
寸法(mm)
40×80
穴数
8
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません