八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
ステンレス 幅広金折リブ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12295668
品番
4979874059284
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質はステンレスで錆びに強いです。
リブが付いているため、薄くても丈夫です。
穴径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(mm)
1.8
寸法(mm)
1.8×30×40
穴数
6
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません