八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
カラー平折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個×5パック)
注文コード
12295695
品番
4979874100924
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質は鉄で表面は塗装がしてあります。
白、黒の木材にピッタリです。
金具が目立たずキレイに仕上がります。
板厚(mm)
1.1
穴径(Φmm)
3
穴数
5
長さ(mm)
58×58
サイズ
大
色
白
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません