八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
平折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12295774
品番
4979874006318
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。
穴径(Φmm)
5.3
長さ(mm)
120×120
穴数
5
寸法(mm)
120
幅(mm)
23
板厚(mm)
2
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません