八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
平折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×10パック)
注文コード
12295817
品番
4979874006240
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。
穴径(Φmm)
1
長さ(mm)
25×25
穴数
4
寸法(mm)
25
幅(mm)
8
板厚(mm)
0.8
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません