八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
平折
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
幅(mm)
11
注文コード
12295826
品番
4979874006257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄でユニクロめっきです。
穴径(Φmm)
2
長さ(mm)
35×35
穴数
4
寸法(mm)
35
幅(mm)
11
板厚(mm)
1
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません