八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
平折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
12295844
品番
4979874006271
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。
穴径(Φmm)
3
長さ(mm)
58×58
穴数
5
寸法(mm)
58
幅(mm)
15
板厚(mm)
1
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません