八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
ステンレス平折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12295860
品番
4979874412652
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質はステンレスで錆びに強いです。
板厚(mm)
1.5
寸法(mm)
90
幅(mm)
20.5
穴径(Φmm)
3.9
穴数
6
長さ(mm)
93×93
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません