八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
ステンレス T字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12296079
品番
4979874412522
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質はステンレスで錆びに強いです。
穴径(Φmm)
4.4
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴数
5
寸法(mm)
75
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません