八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
ステンレス T字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12296097
品番
4979874412515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びに強いです。
穴径(Φmm)
3.6
板厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴数
5
寸法(mm)
67
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません