八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
一文字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個×5パック)
穴数
4
注文コード
12296185
品番
4979874412447
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
穴数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄でユニクロめっきです。
穴数
4
サイズ
小
穴径(Φmm)
2.5
板厚(mm)
1
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません