八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの フラットタイプ
特厚一文字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12296316
品番
4979874847461
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,507
販売価格(税別)
¥
3,188
バスケットに入れる
既存の特厚金折れ(16mm)より巾が3mm広くなっており、より強固にものを固定できます。
寸法(mm)
3×19×90
幅(mm)
19
表面処理
三価クロメート
適合ねじ径(Φmm)
3.8〜4.1
板厚(mm)
3
穴数
4
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません