八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
ユニクロアングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12296359
品番
4979874005830
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。
穴数
5
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
3
寸法(mm)
3×20×150
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません