八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
アルミアングル(ボルト穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12296377
品番
4979874034090
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質はアルミで軽くて加工しやすく強度があります。
穴径(Φmm)
6.5×15
穴数
8
寸法(mm)
3×25×100
板厚(mm)
3
穴ピッチ(mm)
25
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません