八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
ステンレスアングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12296404
品番
4979874034410
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
4.5
穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
60
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません