八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
多孔式アングル(両面)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
12296474
品番
4979874296412
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木材等の接合補強、ブラケット、ジョイント等に幅広く使用できます。
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
5、(長穴)11×20
寸法(mm)
W30×150
穴数
30
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません