八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
両面横長アングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12296535
品番
4979874862877
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。
両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。
全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
板厚(mm)
2.5
寸法(mm)
55
穴数
4
穴径(Φmm)
5
用途
棚の取付けや、補強金具として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません