八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
両面横長アングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12296544
品番
4979874862921
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。
両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。
全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
板厚(mm)
2.5
寸法(mm)
400
穴数
10
穴径(Φmm)
5
用途
棚の取付けや、補強金具として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません