三方面

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 表面処理ユニクロめっき 注文コード12296639 品番4979874006714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥169
この商品は表面処理5種類から選べます 他の種類を見る

3色を取り揃えています。金具が目立たずキレイに仕上がります。

表面処理ユニクロめっき 穴数7 板厚(mm)1 サイズ 穴径(Φmm)2 用途木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする