八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
二方面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
12296657
品番
4979874006653
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄で、ユニクロめっきです。
サイズ
小
穴径(Φmm)
3
穴数
6
板厚(mm)
1
用途
木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません