八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
横折 右
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12296824
品番
4979874856296
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
穴径(Φmm)
4
寸法(mm)
90
適合ねじ径(Φmm)
2.7〜3.1
板厚(mm)
1.6
用途
板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
注意
※ねじ穴ピッチは、タテ、ヨコ面ともに同じ穴数のものは同じピッチです
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません