八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
ステンレス 特厚隅金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
12296919
品番
4979874008190
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
寸法(mm)
5×16×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
穴数
4
板厚(mm)
5
穴径(Φmm)
5
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません