八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
ステンレス 特厚金折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
12297016
品番
4979874022738
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
4
寸法(mm)
2×20×75
穴数
4
材質
SUS304
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません