八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
ステンレス 多孔式アングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
46、(長穴)10
注文コード
12297068
品番
4979874295019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
穴数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
穴数
46、(長穴)10
板厚(mm)
3
寸法(mm)
200×200
穴径(Φmm)
5、(長穴)12×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません