八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
両面幅広アングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12297375
品番
4979874872753
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。
全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
材質
鉄
寸法(mm)
60×180×150
穴径(Φmm)
(大)15、(小)5
板厚(mm)
4.5
穴数
(大)4、(小)12
用途
棚の取付けや、補強金具として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません