八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
幅広アングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12297409
品番
4979874872852
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。
用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。
寸法(mm)
3.2×45×300
穴数
(大)2、(小)12
穴径(Φmm)
(大)17.8、(小)6.5
材質
鉄
板厚(mm)
3.2
用途
棚の取付けや、補強金具として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません