八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
ハイパーアングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
12297558
品番
4979874052773
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。
重厚で高強度のアングルです。
寸法(mm)
45×140×140
ボルト穴径(Φmm)
12
穴径(Φmm)
6
板厚(mm)
6
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません