八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
G-たんざく
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
12297655
品番
4979874824882
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじ穴、ボルト穴が数多くあり、多用途に使える補助金具です。
寸法(mm)
38×100×2
表面処理
溶融亜鉛
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
板厚(mm)
2
適合ねじ径(Φmm)
3〜4(小穴用)
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません