八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
G-四ツ穴L字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12297664
品番
4979874845887
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます
材質
鉄
寸法(mm)
40×40×40
適合ねじ径(Φmm)
3〜4
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません