八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
G-金折C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
12297716
品番
4979874845894
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
適合ねじ径(Φmm)
3〜4
寸法(mm)
90×90×40
材質
鉄
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません