八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
G-金折C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
12297734
品番
4979874824974
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。
表面処理
溶融亜鉛
適合ねじ径(Φmm)
3〜4
寸法(mm)
50×50×40
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません