TB-8 高粘度 (60Hz)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12297735 品番-
参考基準価格(税別)¥495,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

飛散が少ない、テールが出ない
塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。
塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!
低圧塗装で塗料飛散が減少
吐出量が多く作業性抜群
低圧で脈動少なくホース長持ち

適合塗料
トップコート・シーラー ◎
合成樹脂調合ペイント ◎
タールエポキシ塗料 ◎
リシンベース吹き ◎
単層弾性塗料 ◎
微弾性フィーラー ◎
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具 質量(kg)35 出力駆動源:AC100V・800W 最大吐出量(L/min)7.2 常用圧力(MPa)(最大)14 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする