八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
G-金折D
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12297750
品番
4979874845863
在庫数量:残り18点
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,998
バスケットに入れる
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
材質
鉄
適合ねじ径(Φmm)
3〜4
寸法(mm)
65×65×55
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません