八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
G-釘穴プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(15個)
注文コード
12297786
品番
4979874845931
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
寸法(mm)
60×200×2
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
穴径(Φmm)
5
穴数
16
材質
鉄
厚さ(mm)
2
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません