ちょ〜軽黒帯君 SLB-20 10m 50Hz

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12297787 品番-
参考基準価格(税別)¥241,200 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

電動小型ダイヤフラムポンプ
内装・外装塗装に
◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。
◆省電力モーターで電力節約。
◆12kgで持ち運び自在。

セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース10m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット 質量(kg)12 出力駆動源:AC100V・400w 最大吐出量1.5L/分 最大圧力(MPa)常用:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする