精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ちょ〜軽黒帯君 SLB-20 10m 60Hz
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12297796
品番
-
参考基準価格(税別)
¥241,200
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
電動小型ダイヤフラムポンプ
内装・外装塗装に
◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。
◆省電力モーターで電力節約。
◆12kgで持ち運び自在。
セット内容
本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース10m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット
質量(kg)
12
出力
駆動源:AC100V・400w
最大吐出量
1.5L/分
最大圧力(MPa)
常用:10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
34.1×15.4×28.2