八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
G-金折G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
12297865
品番
4979874845856
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
寸法(mm)
60×60
材質
鉄
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
適合ねじ径(Φmm)
3〜4
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません