八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
G-金折G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
注文コード
12297890
品番
4979874825070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
材質・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
寸法(mm)
60×40
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
表面処理
溶融亜鉛
適合ねじ径(Φmm)
3〜4
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません