八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
G-金折E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12297978
品番
4979874825148
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
適合ねじ径(Φmm)
3〜4
表面処理
溶融亜鉛
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
寸法(mm)
35×90×40
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません