八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
補助金具I
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
色
銀
注文コード
12298100
品番
4979874007292
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
たくさんの取付け穴がある為便利です。
板厚(mm)
3.2
表面処理
クロームめっき
型番
NO.2
色
銀
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
仕様
I-300
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません