八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
補助金具I
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
12298118
品番
4979874007735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
たくさんの取付け穴がある為便利です。
板厚(mm)
2.5
表面処理
カチオン電着塗装
型番
NO.3
色
黒
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
仕様
I-150B
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません