※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
補助金具L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12298197
品番
4979874007407
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
たくさんの取付け穴がある為便利です。
表面処理
クロームめっき
型番
NO.13
板厚(mm)
2.6
色
銀
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
仕様
L-70
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません